※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KHK(小原歯車工業)
KHK プラスチックマイタ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
モジュール(m)
1.5
1.25
3.5
1
1.5
穴径A(Φmm)
8
8
20
6
歯数
25
20
25
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
83416490
品番
PM1.5-25
参考基準価格(税別)
¥2,060
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
・材料にMCナイロンを採用した軽量製品で、無潤滑でも使用できます。
材質
MC901
形状
B3
歯数
25
質量(g)
17
穴径A(Φmm)
8
バックラッシ(mm)
0~0.25
ボス径B(Φmm)
30
許容トルク(N・m[kgf・m])
曲げ強さ:0.12
歯先円直径D(Φmm)
39.62
組立距離E(mm)
34
全長F(mm)
22.25
歯先距離G(mm)
16.31
穴長さI(mm)
19
歯幅J(mm)
9
モジュール(m)
1.5
基準円直径C(Φmm)
37.5
歯数比
1
ボス長さ(mm)
H:11.5
おさえ面径(Φmm)
K:19.54
許容トルク・曲げ強さ(N・m)
1.2