※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KHK(小原歯車工業)
KHK プラスチックマイタ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
モジュール(m)
1
1.25
3.5
1
1.5
穴径A(Φmm)
6
8
20
6
歯数
20
20
25
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
83416508
品番
PM1-20
参考基準価格(税別)
¥1,320
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
・材料にMCナイロンを採用した軽量製品で、無潤滑でも使用できます。
材質
MC901
形状
B3
歯数
20
質量(g)
2.77
穴径A(Φmm)
6
バックラッシ(mm)
0~0.23
ボス径B(Φmm)
16
許容トルク(N・m[kgf・m])
曲げ強さ:0.022
歯先円直径D(Φmm)
21.41
組立距離E(mm)
20
全長F(mm)
13.95
歯先距離G(mm)
10.71
穴長さI(mm)
12
歯幅J(mm)
5
モジュール(m)
1
基準円直径C(Φmm)
20
歯数比
1
ボス長さ(mm)
H:8
おさえ面径(Φmm)
K:9.86
許容トルク・曲げ強さ(N・m)
0.22