曜日別特売
SAM2-20045 KHK アンギュラマイタ KHK(小原歯車工業) 83416544

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SAM2-20045 KHK アンギュラマイタ KHK(小原歯車工業) 83416544
SAM2-20045 KHK アンギュラマイタ KHK(小原歯車工業) 83416544
SAM2-20045 KHK アンギュラマイタ KHK(小原歯車工業) 83416544
SAM2-20045 KHK アンギュラマイタ KHK(小原歯車工業) 83416544

KHK アンギュラマイタ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
モジュール(m)2
ボス径B(Φmm)30
歯先円直径D(Φmm)43.69
内容量1個注文コード83416544品番SAM2-20045
参考基準価格(税別)¥2,170販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

・軸角45°、60°、120°で使用できる3タイプのマイタを用意しました。

材質S45C形状B45歯数20質量(kg)0.15バックラッシ(mm)0.06~0.16ボス径B(Φmm)30許容トルク(N・m[kgf・m])・曲げ強さ:1.05・歯面強さ:0.097歯先円直径D(Φmm)43.69組立距離E(mm)60全長F(mm)26.08歯先距離G(mm)12.48穴長さI(mm)24歯幅J(mm)15穴径(mm)AH7:10モジュール(m)2基準円直径C(Φmm)40軸角度(°)45°歯数比1ボス長さ(mm)H:9.65おさえ面径(Φmm)K:20.92許容トルク・曲げ強さ(N・m)10.3許容トルク・歯面強さ(N・m)0.95
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする