曜日別特売
SAM2-20060 KHK アンギュラマイタ KHK(小原歯車工業) 83416569

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SAM2-20060 KHK アンギュラマイタ KHK(小原歯車工業) 83416569
SAM2-20060 KHK アンギュラマイタ KHK(小原歯車工業) 83416569
SAM2-20060 KHK アンギュラマイタ KHK(小原歯車工業) 83416569
SAM2-20060 KHK アンギュラマイタ KHK(小原歯車工業) 83416569

KHK アンギュラマイタ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
モジュール(m)2
ボス径B(Φmm)32
歯先円直径D(Φmm)43.46
内容量1個注文コード83416569品番SAM2-20060
参考基準価格(税別)¥2,170販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

・軸角45°、60°、120°で使用できる3タイプのマイタを用意しました。

材質S45C形状B60歯数20質量(kg)0.15バックラッシ(mm)0.06~0.16ボス径B(Φmm)32許容トルク(N・m[kgf・m])・曲げ強さ:0.86・歯面強さ:0.08歯先円直径D(Φmm)43.46組立距離E(mm)50全長F(mm)26.39歯先距離G(mm)16.36穴長さI(mm)24歯幅J(mm)12穴径(mm)AH7:12モジュール(m)2基準円直径C(Φmm)40軸角度(°)60°歯数比1ボス長さ(mm)H:13.05おさえ面径(Φmm)K:21.93許容トルク・曲げ強さ(N・m)8.39許容トルク・歯面強さ(N・m)0.78
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする