※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KHK(小原歯車工業)
KHK アンギュラマイタ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
モジュール(m)
1.5
2
1.5
2.5
3
ボス径B(Φmm)
25
34
30
32
25
26
40
42
50
歯先円直径D(Φmm)
32.77
42
43.69
43.46
32.77
32.59
31.5
54.62
54.33
52.5
63
65.54
65.19
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
83416587
品番
SAM1.5-20045
参考基準価格(税別)
¥1,800
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
・軸角45°、60°、120°で使用できる3タイプのマイタを用意しました。
材質
S45C
形状
B45
歯数
20
質量(kg)
0.067
バックラッシ(mm)
0.05~0.15
ボス径B(Φmm)
25
許容トルク(N・m[kgf・m])
・曲げ強さ:0.44・歯面強さ:0.039
歯先円直径D(Φmm)
32.77
組立距離E(mm)
45
全長F(mm)
19.33
歯先距離G(mm)
9.36
穴長さI(mm)
18
歯幅J(mm)
11
穴径(mm)
AH7:8
モジュール(m)
1.5
基準円直径C(Φmm)
30
軸角度(°)
45°
歯数比
1
ボス長さ(mm)
H:7.75
おさえ面径(Φmm)
K:17
許容トルク・曲げ強さ(N・m)
4.3
許容トルク・歯面強さ(N・m)
0.38