曜日別特売
SAM1.5-20120 KHK アンギュラマイタ KHK(小原歯車工業) 83416630

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SAM1.5-20120 KHK アンギュラマイタ KHK(小原歯車工業) 83416630
SAM1.5-20120 KHK アンギュラマイタ KHK(小原歯車工業) 83416630
SAM1.5-20120 KHK アンギュラマイタ KHK(小原歯車工業) 83416630
SAM1.5-20120 KHK アンギュラマイタ KHK(小原歯車工業) 83416630

KHK アンギュラマイタ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
モジュール(m)1.5
ボス径B(Φmm)26
歯先円直径D(Φmm)31.5
内容量1個注文コード83416630品番SAM1.5-20120
参考基準価格(税別)¥1,800販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698

・軸角45°、60°、120°で使用できる3タイプのマイタを用意しました。

材質S45C形状B120歯数20質量(kg)0.073バックラッシ(mm)0.05~0.15ボス径B(Φmm)26許容トルク(N・m[kgf・m])・曲げ強さ:0.25・歯面強さ:0.03歯先円直径D(Φmm)31.5組立距離E(mm)26全長F(mm)20.69歯先距離G(mm)18.64穴長さI(mm)18歯幅J(mm)5穴径(mm)AH7:8モジュール(m)1.5基準円直径C(Φmm)30軸角度(°)120°歯数比1ボス長さ(mm)H:13.88おさえ面径(Φmm)K:19.22許容トルク・曲げ強さ(N・m)2.43許容トルク・歯面強さ(N・m)0.29
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする