※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KHK(小原歯車工業)
KHK アンギュラマイタ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
モジュール(m)
2.5
2
1.5
2.5
3
ボス径B(Φmm)
40
34
30
32
25
26
40
42
50
歯先円直径D(Φmm)
54.62
42
43.69
43.46
32.77
32.59
31.5
54.62
54.33
52.5
63
65.54
65.19
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
83416648
品番
SAM2.5-20045
参考基準価格(税別)
¥3,180
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
・軸角45°、60°、120°で使用できる3タイプのマイタを用意しました。
材質
S45C
形状
B45
歯数
20
質量(kg)
0.31
バックラッシ(mm)
0.07~0.17
ボス径B(Φmm)
40
許容トルク(N・m[kgf・m])
・曲げ強さ:2・歯面強さ:0.19
歯先円直径D(Φmm)
54.62
組立距離E(mm)
75
全長F(mm)
31.92
歯先距離G(mm)
15.6
穴長さI(mm)
30
歯幅J(mm)
18
穴径(mm)
AH7:12
モジュール(m)
2.5
基準円直径C(Φmm)
50
軸角度(°)
45°
歯数比
1
ボス長さ(mm)
H:12.58
おさえ面径(Φmm)
K:30.07
許容トルク・曲げ強さ(N・m)
19.6
許容トルク・歯面強さ(N・m)
1.85