曜日別特売
SAM3-20045 KHK アンギュラマイタ KHK(小原歯車工業) 83416736

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SAM3-20045 KHK アンギュラマイタ KHK(小原歯車工業) 83416736
SAM3-20045 KHK アンギュラマイタ KHK(小原歯車工業) 83416736
SAM3-20045 KHK アンギュラマイタ KHK(小原歯車工業) 83416736
SAM3-20045 KHK アンギュラマイタ KHK(小原歯車工業) 83416736

KHK アンギュラマイタ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
モジュール(m)3
ボス径B(Φmm)50
歯先円直径D(Φmm)65.54
内容量1個注文コード83416736品番SAM3-20045
参考基準価格(税別)¥4,250販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

・軸角45°、60°、120°で使用できる3タイプのマイタを用意しました。

材質S45C形状B45歯数20質量(kg)0.55バックラッシ(mm)0.08~0.18ボス径B(Φmm)50許容トルク(N・m[kgf・m])・曲げ強さ:3.51・歯面強さ:0.34歯先円直径D(Φmm)65.54組立距離E(mm)90全長F(mm)38.66歯先距離G(mm)18.72穴長さI(mm)36歯幅J(mm)22穴径(mm)AH7:14モジュール(m)3基準円直径C(Φmm)60軸角度(°)45°歯数比1ボス長さ(mm)H:15.51おさえ面径(Φmm)K:34許容トルク・曲げ強さ(N・m)34.4許容トルク・歯面強さ(N・m)3.3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする