曜日別特売
SAM3-20060 KHK アンギュラマイタ KHK(小原歯車工業) 83416754

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SAM3-20060 KHK アンギュラマイタ KHK(小原歯車工業) 83416754
SAM3-20060 KHK アンギュラマイタ KHK(小原歯車工業) 83416754
SAM3-20060 KHK アンギュラマイタ KHK(小原歯車工業) 83416754
SAM3-20060 KHK アンギュラマイタ KHK(小原歯車工業) 83416754

KHK アンギュラマイタ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
モジュール(m)3
ボス径B(Φmm)50
歯先円直径D(Φmm)65.19
内容量1個注文コード83416754品番SAM3-20060
参考基準価格(税別)¥4,250販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

・軸角45°、60°、120°で使用できる3タイプのマイタを用意しました。

材質S45C形状B60歯数20質量(kg)0.47バックラッシ(mm)0.08~0.18ボス径B(Φmm)50許容トルク(N・m[kgf・m])・曲げ強さ:2.89・歯面強さ:0.28歯先円直径D(Φmm)65.19組立距離E(mm)70全長F(mm)34.59歯先距離G(mm)19.54穴長さI(mm)32歯幅J(mm)18穴径(mm)AH7:16モジュール(m)3基準円直径C(Φmm)60軸角度(°)60°歯数比1ボス長さ(mm)H:15.16おさえ面径(Φmm)K:36.36許容トルク・曲げ強さ(N・m)28.3許容トルク・歯面強さ(N・m)2.74
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする