曜日別特売
MBSG3-2040L KHK かさ歯車 KHK(小原歯車工業) 83416894

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MBSG3-2040L KHK かさ歯車 KHK(小原歯車工業) 83416894
MBSG3-2040L KHK かさ歯車 KHK(小原歯車工業) 83416894
MBSG3-2040L KHK かさ歯車 KHK(小原歯車工業) 83416894

KHK かさ歯車

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
モジュール(m)3
歯数20
内容量1個注文コード83416894品番MBSG3-2040L
参考基準価格(税別)¥17,530販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980

・強度、耐摩耗性に優れ、高速、高トルクの伝達ができ、コンパクトな設計が可能です。

種別かさ歯車材質SCM415形状B3歯数20質量(kg)0.56バックラッシ(mm)0.06~0.12ボス径B(Φmm)52許容トルク(N・m[kgf・m])・曲げ強さ:9.42・歯面強さ:16.2歯先円直径D(Φmm)66.03組立距離E(mm)80全長F(mm)38.9歯先距離G(mm)21.51穴長さI(mm)36.5歯幅J(mm)20穴径(mm)AH7:16モジュール(m)3基準円直径C(Φmm)60歯数比2ボス長さ(mm)H:18おさえ面径(Φmm)K:36.56ねじれ方向L許容トルク・曲げ強さ(N・m)92.4許容トルク・歯面強さ(N・m)159
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする