曜日別特売
SBSG3-4515R KHK かさ歯車 KHK(小原歯車工業) 83417077

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SBSG3-4515R KHK かさ歯車 KHK(小原歯車工業) 83417077
SBSG3-4515R KHK かさ歯車 KHK(小原歯車工業) 83417077
SBSG3-4515R KHK かさ歯車 KHK(小原歯車工業) 83417077

KHK かさ歯車

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
モジュール(m)3
歯数45
ボス径B(Φmm)60
歯先円直径D(Φmm)135.99
135.99
44.1
65.58
113.32
87.34
61.6
66.06
101.27
55.21
43.55
54.43
43.36
88.5
34.78
52.08
121.48
90.67
77.09
162.07
122.85
80.99
92.21
内容量1個注文コード83417077品番SBSG3-4515R
参考基準価格(税別)¥26,000販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
24,980

・リーズナブルな価格の製品で、歯部以外は自由に追加工ができます。

種別かさ歯車材質S45C形状B4歯数45質量(kg)1.99バックラッシ(mm)0.07~0.13ボス径B(Φmm)60許容トルク(N・m[kgf・m])・曲げ強さ:10.1・歯面強さ:8.41歯先円直径D(Φmm)135.99組立距離E(mm)55全長F(mm)40.59歯先距離G(mm)33.98穴長さI(mm)35歯幅J(mm)23穴径(mm)AH7:20モジュール(m)3基準円直径C(Φmm)135歯数比3ボス長さ(mm)H:20おさえ面径(Φmm)K:88.18ねじれ方向R許容トルク・曲げ強さ(N・m)99.3許容トルク・歯面強さ(N・m)82.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする