曜日別特売
SBY5-6015 KHK かさ歯車 KHK(小原歯車工業) 83420060

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SBY5-6015 KHK かさ歯車 KHK(小原歯車工業) 83420060
SBY5-6015 KHK かさ歯車 KHK(小原歯車工業) 83420060
SBY5-6015 KHK かさ歯車 KHK(小原歯車工業) 83420060
SBY5-6015 KHK かさ歯車 KHK(小原歯車工業) 83420060
SBY5-6015 KHK かさ歯車 KHK(小原歯車工業) 83420060
SBY5-6015 KHK かさ歯車 KHK(小原歯車工業) 83420060

KHK かさ歯車

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
モジュール(m)5
歯数60
ボス径B(Φmm)180
180
80
30
100
32
75
38
90
70
60
46
22
35
40
15
200
120
160
25
20
50
歯先円直径D(Φmm)301.36
301.36
180.83
45.37
141.39
50.73
183.5
106.66
53.33
226.87
45.46
104.44
109.76
61.22
88.37
28.01
102.87
61.65
56.01
110.45
61.17
20.57
227.28
88.9
362.99
179.25
361.66
154.13
106.03
272.24
324.69
37.06
22.24
29.65
120.43
44.48
150.54
90.33
180.65
内容量1個注文コード83420060品番SBY5-6015
参考基準価格(税別)¥75,510販売価格(税込)¥78,078
販売価格(税別)
70,980

・すぐばかさ歯車の普及品として、多くのお客様にご利用いただいております。

種別かさ歯車材質S45C形状BT歯数60質量(kg)17.5バックラッシ(mm)0.14~0.34ボス径B(Φmm)180許容トルク(N・m[kgf・m])・曲げ強さ:65.4・歯面強さ:7.59歯先円直径D(Φmm)301.36組立距離E(mm)80全長F(mm)53.97歯先距離G(mm)45.22穴長さI(mm)45歯幅J(mm)40穴径(mm)AH7:30モジュール(m)5基準円直径C(Φmm)300歯数比4ボス長さ(mm)H:20おさえ面径(Φmm)K:218.79許容トルク・曲げ強さ(N・m)642許容トルク・歯面強さ(N・m)74.4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする