CKD
CKDの 流体制御機器
CKDの 汎用流体制御用バルブ
MXB1シリーズ 電動式ボールバルブ(MXB1-50〜)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
定格電圧(V)
AC200(50/60Hz)
注文コード
83420477
品番
MXB1-50-NTB-2
参考基準価格(税別)
¥81,620
販売価格(税込)
¥84,247
販売価格(税別)
¥
76,588
バスケットに入れる
この商品は
定格電圧
など
138
種類から選べます
他の種類を見る
ポート数
2
ねじの種類
Rc
管接続口径
Rc2
定格電圧(V)
AC200(50/60Hz)
CADデータダウンロード