曜日別特売
SUB1.5-2040 KHK ステンかさ歯車 KHK(小原歯車工業) 83420699

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SUB1.5-2040 KHK ステンかさ歯車 KHK(小原歯車工業) 83420699
SUB1.5-2040 KHK ステンかさ歯車 KHK(小原歯車工業) 83420699
SUB1.5-2040 KHK ステンかさ歯車 KHK(小原歯車工業) 83420699

KHK ステンかさ歯車

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
モジュール(m)1.5
歯数20
ボス径B(Φmm)25
歯先円直径D(Φmm)33.61
33.61
33.13
46.24
53.02
90.75
113.43
44.18
121.76
56.01
26.54
77.07
68.06
67.22
66.27
55.22
35.35
61.65
44.81
60.88
136.12
101.46
81.17
92.48
内容量1個注文コード83420699品番SUB1.5-2040
参考基準価格(税別)¥3,460販売価格(税込)¥3,738
販売価格(税別)
3,398

・材料にSUS303を採用し、サビの発生を嫌う食品機械等に最適です。

種別かさ歯車材質ステンレス形状B3歯数20質量(kg)0.088バックラッシ(mm)0.05~0.15ボス径B(Φmm)25許容トルク(N・m[kgf・m])・曲げ強さ:0.27・歯面強さ:0.04歯先円直径D(Φmm)33.61組立距離E(mm)46全長F(mm)25.54歯先距離G(mm)16.9穴長さI(mm)24歯幅J(mm)10穴径(mm)AH7:8モジュール(m)1.5基準円直径C(Φmm)30歯数比2ボス長さ(mm)H:14.75おさえ面径(Φmm)K:17.28許容トルク・曲げ強さ(N・m)2.64許容トルク・歯面強さ(N・m)0.4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする