曜日別特売
LHB-04AS-ET3LS2 ハンド(エアー駆動) リニアガイドハンド LHB 近藤製作所 83421207

ハンド(エアー駆動) リニアガイドハンド LHB

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可14日以内出荷とは
内容量1個作動方式複動式注文コード83421207品番LHB-04AS-ET3LS2
参考基準価格(税別)¥32,100販売価格(税込)¥33,545
販売価格(税別)
30,495

業界最小最軽量のLHB-006A を追加。
標準、単動式 (NONC) 取付寸法は 全て同じ。
耐切削水対応センサが取付可能。LHB-04AS05ASのみ
従来品より低価格軽量化。
食品製造工程向け仕様。(オプション)食品機械用グリース(NSF H1)を使用。

仕様内部容積[往復](cm33/回):2.8サイズ04ASタイプ標準シリーズLHB作動方式複動式本体質量(kg)0.248繰返し精度(mm)±0.01センサーET3L×2個シリンダー径(Φmm)20ロッド径(Φmm)10最適把持力(N)50~90動作ストローク(mm)10駆動源(MPa)エアー:0.1~0.7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアチャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする