MHP1.5-3060L KHK ハイポイトギヤ KHK(小原歯車工業) 83421426

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MHP1.5-3060L KHK ハイポイトギヤ KHK(小原歯車工業) 83421426
MHP1.5-3060L KHK ハイポイトギヤ KHK(小原歯車工業) 83421426
MHP1.5-3060L KHK ハイポイトギヤ KHK(小原歯車工業) 83421426

KHK ハイポイトギヤ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個歯数3注文コード83421426品番MHP1.5-3060L
参考基準価格(税別)¥13,740販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

・ハイレシオハイポイドギヤは、一対の歯車で 200:1 という驚異の高減速比を実現することができます。・今まで数段で減速していたものを、本製品一対で減速することにより、本体のコンパクト化を実現しました。トータルコストも大幅に削減できます。・ウォームギヤに比べて滑りが小さく高効率ですからモータの低容量化が可能です。・浸炭焼入れが施してありますから、ウォームギヤより小型化が可能です。・ギヤケースの大きさは、ほぼ大歯車の外径程度にすることができます。・高減速比歯車として、高効率、高剛性、コンパクト化を実現した製品です。

減速比20軸径(Φmm)Ah7:36.1長さ(mm)穴・軸長さI:135形状B8歯数3質量(kg)1.15モジュール・呼び:1.5・実:1.633外径D(Φmm)15.7許容トルク(N・m)82.4バックラッシ(mm)0.10~0.20ボス径B(Φmm)-許容トルク(N・m[kgf・m])8.4組立距離E(mm)199全長F(mm)168歯幅J(mm)10基準円直径C(Φmm)15.7オフセット量(L)22スラスト荷重係数・CCW:-511.77・CW:577.56ラジアル荷重係数・CCW:194.45・CW:119.32ねじれ方向L
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする