MHP1-0602R KHK ハイポイトギヤ KHK(小原歯車工業) 83421444

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MHP1-0602R KHK ハイポイトギヤ KHK(小原歯車工業) 83421444
MHP1-0602R KHK ハイポイトギヤ KHK(小原歯車工業) 83421444
MHP1-0602R KHK ハイポイトギヤ KHK(小原歯車工業) 83421444

KHK ハイポイトギヤ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個歯数60注文コード83421444品番MHP1-0602R
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥8,720販売価格(税込)¥8,578
販売価格(税別)
7,798

・ハイレシオハイポイドギヤは、一対の歯車で 200:1 という驚異の高減速比を実現することができます。・今まで数段で減速していたものを、本製品一対で減速することにより、本体のコンパクト化を実現しました。トータルコストも大幅に削減できます。・ウォームギヤに比べて滑りが小さく高効率ですからモータの低容量化が可能です。・浸炭焼入れが施してありますから、ウォームギヤより小型化が可能です。・ギヤケースの大きさは、ほぼ大歯車の外径程度にすることができます。・高減速比歯車として、高効率、高剛性、コンパクト化を実現した製品です。

減速比30長さ(mm)穴・軸長さI:16形状B9歯数60質量(kg)0.29モジュール・呼び:1・実:1.05外径D(Φmm)63許容トルク(N・m)24.1バックラッシ(mm)0.05~0.15ボス径B(Φmm)34許容トルク(N・m[kgf・m])2.46組立距離E(mm)21全長F(mm)17.8歯幅J(mm)8穴径(mm)AH7:12基準円直径C(Φmm)63オフセット量(L)18スラスト荷重係数・CCW:24.77・CW:8.21ラジアル荷重係数・CCW:-24.15・CW:33.59ボス長さ(mm)H:8おさえ面径(Φmm)K:46.4ねじれ方向R
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする