曜日別特売
KWGDL3.5-R1 KHK ウォームギヤ KHK(小原歯車工業) 83423876

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KWGDL3.5-R1 KHK ウォームギヤ KHK(小原歯車工業) 83423876
KWGDL3.5-R1 KHK ウォームギヤ KHK(小原歯車工業) 83423876

KHK ウォームギヤ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
モジュール(m)呼称軸方向:3.5
内容量1個注文コード83423876品番KWGDL3.5-R1
参考基準価格(税別)¥30,820販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980

・複リードウォームギヤを使用すれば、歯車箱の組立距離を変えないでバックラッシの調整が可能になり、作業性やメンテナンス性が大変便利になります。・高強度、高精度な複リードウォームです。・軸方向に移動すると任意のバックラッシが得られます。

種別ウォームギヤ材質SCM440形状W4質量(kg)1.05条数1進み角3°47′ボス径M(Φmm)44基準円直径N(Φmm)53歯先円直径O(Φmm)60歯幅P(mm)62全長R(mm)85穴径(mm)LH7:24モジュール(m)呼称軸方向:3.5位置基準歯位置S:37移動量【最大】Vmax:12ボス長さ(mm)Q:23ねじれ方向R
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする