曜日別特売
KRGF1.5-500H KHK 歯研ラック KHK(小原歯車工業) 83423910

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KRGF1.5-500H KHK 歯研ラック KHK(小原歯車工業) 83423910
KRGF1.5-500H KHK 歯研ラック KHK(小原歯車工業) 83423910

KHK 歯研ラック

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
モジュール(m)1.5
全長A(mm)499.51
歯数106
内容量1個注文コード83423910品番KRGF1.5-500H
参考基準価格(税別)¥43,000販売価格(税込)¥46,178
販売価格(税別)
41,980

・高強度で高精度、コストパフォーマンスに富んだ焼入れ歯研ラックです。・歯面高周波焼入れを標準化し、価格を抑えました。・従来のKRGF調質歯研ラックより歯面強さを5割アップした製品です。

材質SCM440形状RF歯数106質量(kg)1.09全長A(mm)499.51許容伝達力(N[kgf・m])・曲げ強さ:352・歯面強さ:215歯幅B(mm)15かみあい高さD(mm)18.5高さC(mm)20モジュール(m)1.5許容伝達力・曲げ強さ(N)3450許容伝達力・歯面強さ(N)2110
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする