曜日別特売
KRGF2-1000H KHK 歯研ラック KHK(小原歯車工業) 83423919

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KRGF2-1000H KHK 歯研ラック KHK(小原歯車工業) 83423919
KRGF2-1000H KHK 歯研ラック KHK(小原歯車工業) 83423919

KHK 歯研ラック

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
モジュール(m)2
全長A(mm)1005.31
歯数160
内容量1個注文コード83423919品番KRGF2-1000H
参考基準価格(税別)¥93,600販売価格(税込)¥101,178
販売価格(税別)
91,980

・高強度で高精度、コストパフォーマンスに富んだ焼入れ歯研ラックです。・歯面高周波焼入れを標準化し、価格を抑えました。・従来のKRGF調質歯研ラックより歯面強さを5割アップした製品です。

材質SCM440形状RF歯数160質量(kg)3.63全長A(mm)1005.31許容伝達力(N[kgf・m])・曲げ強さ:625・歯面強さ:382歯幅B(mm)20かみあい高さD(mm)23高さC(mm)25モジュール(m)2許容伝達力・曲げ強さ(N)6130許容伝達力・歯面強さ(N)3750
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする