※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1個寸法A(mm)257速比1:1タイプL型注文コード83424129品番CBX-191LG
参考基準価格(税別)¥74,090販売価格(税込)¥73,678販売価格(税別)
この商品は寸法A・速比・タイプなど192種類から選べます他の種類を見る 強靭・ケースは高級鋳鉄を軸受部はテーパローラベアリング使用。低騒音・高効率・特殊鋼を浸炭焼入れしたスパイラルベベルギヤを使用。取付方向自由・軸配置の選択によりあらゆる据付けも可能。但し標準のままご使用できないばあいがります。潤滑剤封入済・高級オイル封入出荷速比・歯車 1/1、1/2 を用途に合せて選択可能。