SRFD1.5-1000HJ KHK ラック KHK(小原歯車工業) 83426335

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SRFD1.5-1000HJ KHK ラック KHK(小原歯車工業) 83426335
SRFD1.5-1000HJ KHK ラック KHK(小原歯車工業) 83426335

KHK ラック

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個材質S45C注文コード83426335品番SRFD1.5-1000HJ
参考基準価格(税別)¥25,200販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
23,980

・Jシリーズとは、標準歯車のベースに、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。

種別ラック材質S45C形状RD歯数212質量(kg)2.14全長A(mm)999.03寸法F(mm)取付穴位置:49.51寸法E(mm)取付穴位置:8穴数取付穴位置寸法:6寸法(mm)・形状・取付穴H:6・取付穴I:10・取付穴J:6寸法G(mm)取付穴位置:180許容伝達力(N[kgf・m])・曲げ強さ:200・歯面強さ:133歯幅B(mm)15かみあい高さD(mm)18.5高さC(mm)20モジュール(m)1.5使用ねじ取付穴位置寸法:M5許容伝達力・曲げ強さ(N)1960許容伝達力・歯面強さ(N)1110
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする