曜日別特売
R25-351Q KHK ヘプコリングレール KHK(小原歯車工業) 83426694

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

R25-351Q KHK ヘプコリングレール KHK(小原歯車工業) 83426694
R25-351Q KHK ヘプコリングレール KHK(小原歯車工業) 83426694
R25-351Q KHK ヘプコリングレール KHK(小原歯車工業) 83426694
R25-351Q KHK ヘプコリングレール KHK(小原歯車工業) 83426694

KHK ヘプコリングレール

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
歯数Z:422
内容量1個注文コード83426694品番R25-351Q
参考基準価格(税別)¥334,590販売価格(税込)¥329,780
販売価格(税別)
299,800

・摩擦の少ない構造・簡単で効率的な潤滑方法・リングレールとベアリングの遊びが少ない・あらゆる角度の平面で使用可能・取付け及び取付け誤差の調整が用意・リングレールの駆動装置場所を自由に設定・他のコンポーネントを収納できる大きく開いた中央部

歯数Z:422質量(kg)16.5タイプ内歯車モジュール0.8寸法L(mm)9×6寸法H(mm)12.25寸法F(mm)25.74寸法D(mm)376.74寸法E(mm)25寸法B(mm)335.6寸法C(mm)366.4寸法D1(mm)325.26穴数12寸法M(mm)M8×1.25圧力角(°)Pa:20°寸法I(mm)±0.025:10寸法J(mm)4.5寸法G(mm)15.4寸法K(mm)5.75基準円直径P(Φmm)337.6取付穴寸法(mm)A±0.2:351位置・ドリル加工Q:1.4・ドリル加工R:24.5・ドリル加工S:23.1・ドリル加工T±0.2:50・ドリル加工U±0.2:22.5・ドリル加工V±0.2:16・ドリル加工W±0.2:18・ドリル加工X:39歯先円直径OD(Φmm)336
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする