曜日別特売
SWG5-R1 KHK ウォームギヤ KHK(小原歯車工業) 83426886

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SWG5-R1 KHK ウォームギヤ KHK(小原歯車工業) 83426886
SWG5-R1 KHK ウォームギヤ KHK(小原歯車工業) 83426886
SWG5-R1 KHK ウォームギヤ KHK(小原歯車工業) 83426886
SWG5-R1 KHK ウォームギヤ KHK(小原歯車工業) 83426886
SWG5-R1 KHK ウォームギヤ KHK(小原歯車工業) 83426886
SWG5-R1 KHK ウォームギヤ KHK(小原歯車工業) 83426886
SWG5-R1 KHK ウォームギヤ KHK(小原歯車工業) 83426886

KHK ウォームギヤ

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
モジュール(m)軸方向:5
条数1
内容量1個注文コード83426886品番SWG5-R1
参考基準価格(税別)¥25,260販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
24,980

・リーズナブルな価格の歯研ウォームです。

種別ウォームギヤ材質S45C形状W3質量(kg)2.78条数1進み角4°05′ボス径M(Φmm)56基準円直径N(Φmm)70歯先円直径O(Φmm)80歯幅P(mm)85全長R(mm)120穴径(mm)LH7:25モジュール(m)軸方向:5ボス長さ(mm)・(右)Q:30・(左)Q':5ねじれ方向R
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする