曜日別特売
AG0.5-60R1 KHK ウォームホイール KHK(小原歯車工業) 83427060

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AG0.5-60R1 KHK ウォームホイール KHK(小原歯車工業) 83427060
AG0.5-60R1 KHK ウォームホイール KHK(小原歯車工業) 83427060
AG0.5-60R1 KHK ウォームホイール KHK(小原歯車工業) 83427060
AG0.5-60R1 KHK ウォームホイール KHK(小原歯車工業) 83427060
AG0.5-60R1 KHK ウォームホイール KHK(小原歯車工業) 83427060
AG0.5-60R1 KHK ウォームホイール KHK(小原歯車工業) 83427060
AG0.5-60R1 KHK ウォームホイール KHK(小原歯車工業) 83427060
AG0.5-60R1 KHK ウォームホイール KHK(小原歯車工業) 83427060
AG0.5-60R1 KHK ウォームホイール KHK(小原歯車工業) 83427060
AG0.5-60R1 KHK ウォームホイール KHK(小原歯車工業) 83427060

KHK ウォームホイール

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
歯数60
モジュール(m)軸直角:0.5
減速比60
内容量1個注文コード83427060品番AG0.5-60R1
参考基準価格(税別)¥3,630販売価格(税込)¥3,738
販売価格(税別)
3,398

・耐摩耗性に優れたアルミニウム青銅製のウォームホイールです。・品揃えも豊富です。

種別ウォームホイール材質CAC702減速比60形状HA歯数60質量(kg)0.053ねじれ角3°11′バックラッシ(mm)0.02~0.14歯幅E(mm)5ボス径B(Φmm)25全長G(mm)12組立距離J(mm)19.5穴径(mm)AH7:5モジュール(m)軸直角:0.5基準円直径C(Φmm)30相手条数1歯先円直径D'(Φmm)31ボス長さ(mm)F:7ねじれ方向R許容トルク・歯面強さ(N・m)・100rpm時:3.41・1200rpm時:2.08・1800rpm時:1.87・・300rpm時:2.89・30rpm時:3.94・600rpm時:2.5・900rpm時:2.26
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする