曜日別特売
AG2.5-50R1 KHK ウォームホイール KHK(小原歯車工業) 83427078

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AG2.5-50R1 KHK ウォームホイール KHK(小原歯車工業) 83427078
AG2.5-50R1 KHK ウォームホイール KHK(小原歯車工業) 83427078
AG2.5-50R1 KHK ウォームホイール KHK(小原歯車工業) 83427078
AG2.5-50R1 KHK ウォームホイール KHK(小原歯車工業) 83427078
AG2.5-50R1 KHK ウォームホイール KHK(小原歯車工業) 83427078
AG2.5-50R1 KHK ウォームホイール KHK(小原歯車工業) 83427078
AG2.5-50R1 KHK ウォームホイール KHK(小原歯車工業) 83427078
AG2.5-50R1 KHK ウォームホイール KHK(小原歯車工業) 83427078
AG2.5-50R1 KHK ウォームホイール KHK(小原歯車工業) 83427078
AG2.5-50R1 KHK ウォームホイール KHK(小原歯車工業) 83427078

KHK ウォームホイール

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
歯数50
モジュール(m)軸直角:2.5
減速比50
内容量1個注文コード83427078品番AG2.5-50R1
参考基準価格(税別)¥25,520販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
23,980

・耐摩耗性に優れたアルミニウム青銅製のウォームホイールです。・品揃えも豊富です。

種別ウォームホイール材質CAC702減速比50形状H5歯数50質量(kg)1.7ねじれ角3°52′バックラッシ(mm)0.14~0.27歯幅E(mm)20ボス径B(Φmm)55全長G(mm)34組立距離J(mm)81のど径D(Φmm)130ウェブ厚H(mm)12リム径I(Φmm)106穴径(mm)AH7:15モジュール(m)軸直角:2.5基準円直径C(Φmm)125相手条数1歯先円直径D'(Φmm)132.5ボス長さ(mm)F:14ねじれ方向R許容トルク・歯面強さ(N・m)・100rpm時:158・1200rpm時:88.5・1800rpm時:76.7・300rpm時:128・30rpm時:189・600rpm時:109・900rpm時:96.7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする