※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KHK(小原歯車工業)
KHK ウォームホイール
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
歯数
30
20
60
40
50
30
モジュール(m)
軸直角:2
軸直角:0.8
軸直角:2
軸直角:3
軸直角:0.5
軸直角:2.5
軸直角:1
軸直角:5
軸直角:1.5
軸直角:4
軸直角:6
減速比
15
10
20
60
40
50
30
15
全52種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
83427254
品番
AG2-30R2
参考基準価格(税別)
¥9,220
販売価格(税込)
¥9,568
販売価格(税別)
¥
8,698
バスケットに入れる
・耐摩耗性に優れたアルミニウム青銅製のウォームホイールです。・品揃えも豊富です。
種別
ウォームホイール
材質
CAC702
減速比
15
形状
H4
歯数
30
質量(kg)
0.51
ねじれ角
7°21′
バックラッシ(mm)
0.11~0.24
歯幅E(mm)
18
ボス径B(Φmm)
40
全長G(mm)
33
組立距離J(mm)
45.5
のど径D(Φmm)
64
ウェブ厚H(mm)
8
穴径(mm)
AH7:12
モジュール(m)
軸直角:2
基準円直径C(Φmm)
60
相手条数
2
歯先円直径D'(Φmm)
66
ボス長さ(mm)
F:15
ねじれ方向
R
許容トルク・歯面強さ(N・m)
・100rpm時:36.5・1200rpm時:18・1800rpm時:15.7・300rpm時:27.8・30rpm時:44・600rpm時:22.8・900rpm時:20.1