※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KHK(小原歯車工業)
KHK ウォームホイール
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
歯数
50
20
60
40
50
30
モジュール(m)
軸直角:4
軸直角:0.8
軸直角:2
軸直角:3
軸直角:0.5
軸直角:2.5
軸直角:1
軸直角:5
軸直角:1.5
軸直角:4
軸直角:6
減速比
50
10
20
60
40
50
30
15
全52種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
83427410
品番
AG4-50R1
参考基準価格(税別)
¥83,930
販売価格(税込)
¥86,878
販売価格(税別)
¥
78,980
バスケットに入れる
・耐摩耗性に優れたアルミニウム青銅製のウォームホイールです。・品揃えも豊富です。
種別
ウォームホイール
材質
CAC702
減速比
50
形状
H5
歯数
50
質量(kg)
6.25
ねじれ角
3°41′
バックラッシ(mm)
0.19~0.32
歯幅E(mm)
30
ボス径B(Φmm)
90
全長G(mm)
50
組立距離J(mm)
131
のど径D(Φmm)
208
ウェブ厚H(mm)
16
リム径I(Φmm)
173
穴径(mm)
AH7:20
モジュール(m)
軸直角:4
基準円直径C(Φmm)
200
相手条数
1
歯先円直径D'(Φmm)
212
ボス長さ(mm)
F:20
ねじれ方向
R
許容トルク・歯面強さ(N・m)
・100rpm時:519・1200rpm時:277・1800rpm時:236・300rpm時:418・30rpm時:630・600rpm時:347・900rpm時:309