曜日別特売
AGF2.5-60R1 KHK ウォームホイール KHK(小原歯車工業) 83427839

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AGF2.5-60R1 KHK ウォームホイール KHK(小原歯車工業) 83427839
AGF2.5-60R1 KHK ウォームホイール KHK(小原歯車工業) 83427839
AGF2.5-60R1 KHK ウォームホイール KHK(小原歯車工業) 83427839
AGF2.5-60R1 KHK ウォームホイール KHK(小原歯車工業) 83427839
AGF2.5-60R1 KHK ウォームホイール KHK(小原歯車工業) 83427839
AGF2.5-60R1 KHK ウォームホイール KHK(小原歯車工業) 83427839
AGF2.5-60R1 KHK ウォームホイール KHK(小原歯車工業) 83427839
AGF2.5-60R1 KHK ウォームホイール KHK(小原歯車工業) 83427839

KHK ウォームホイール

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
歯数60
モジュール(m)軸直角:2.5
減速比60
内容量1個注文コード83427839品番AGF2.5-60R1
参考基準価格(税別)¥31,980販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980

・耐摩耗性に優れたアルミニウム青銅製のウォームホイールです。・コンパクトな設計が可能です。

種別ウォームホイール材質CAC702減速比60形状H9歯数60質量(kg)2.59ねじれ角4°46′バックラッシ(mm)0.14~0.27歯幅E(mm)20ボス径B(Φmm)60全長G(mm)40組立距離J(mm)90のど径D(Φmm)155ウェブ厚H(mm)13リム径I(Φmm)125穴径(mm)AH7:12モジュール(m)軸直角:2.5基準円直径C(Φmm)150相手条数1歯先円直径D'(Φmm)157.5ボス長さ(mm)・(右)F:15・(左)F':5ねじれ方向R許容トルク・歯面強さ(N・m)・1800rpm時:112・・100rpm時:226・1200rpm時:128・300rpm時:183・30rpm時:268・600rpm時:157・900rpm時:141
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする