※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KHK(小原歯車工業)
KHK ウォームホイール
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
歯数
50
30
20
25
50
60
40
モジュール(m)
軸直角:2.5
軸直角:2.5
軸直角:2
軸直角:3
軸直角:6
軸直角:4
軸直角:5
減速比
50
30
15
20
10
25
50
60
40
全42種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
83427866
品番
AGF2.5-50R1
参考基準価格(税別)
¥25,950
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
・耐摩耗性に優れたアルミニウム青銅製のウォームホイールです。・コンパクトな設計が可能です。
種別
ウォームホイール
材質
CAC702
減速比
50
形状
H9
歯数
50
質量(kg)
1.92
ねじれ角
4°46′
バックラッシ(mm)
0.14~0.27
歯幅E(mm)
20
ボス径B(Φmm)
55
全長G(mm)
40
組立距離J(mm)
77.5
のど径D(Φmm)
130
ウェブ厚H(mm)
13
リム径I(Φmm)
100
穴径(mm)
AH7:12
モジュール(m)
軸直角:2.5
基準円直径C(Φmm)
125
相手条数
1
歯先円直径D'(Φmm)
132.5
ボス長さ(mm)
・(右)F:15・(左)F':5
ねじれ方向
R
許容トルク・歯面強さ(N・m)
・100rpm時:161・1200rpm時:90・1800rpm時:78.3・300rpm時:130・30rpm時:192・600rpm時:111・900rpm時:98.4