※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KHK(小原歯車工業)
KHK ウォームホイール
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
歯数
60
30
20
25
50
60
40
モジュール(m)
軸直角:3
軸直角:2.5
軸直角:2
軸直角:3
軸直角:6
軸直角:4
軸直角:5
減速比
60
30
15
20
10
25
50
60
40
全42種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
83427884
品番
AGF3-60R1
参考基準価格(税別)
¥52,270
販売価格(税込)
¥53,878
販売価格(税別)
¥
48,980
バスケットに入れる
・耐摩耗性に優れたアルミニウム青銅製のウォームホイールです。・コンパクトな設計が可能です。
種別
ウォームホイール
材質
CAC702
減速比
60
形状
H9
歯数
60
質量(kg)
4.76
ねじれ角
4°31′
バックラッシ(mm)
0.16~0.29
歯幅E(mm)
25
転位係数
0.333
ボス径B(Φmm)
80
全長G(mm)
50
組立距離J(mm)
110
のど径D(Φmm)
188
ウェブ厚H(mm)
15
リム径I(Φmm)
155
穴径(mm)
AH7:20
モジュール(m)
軸直角:3
基準円直径C(Φmm)
180
相手条数
1
歯先円直径D'(Φmm)
191
ボス長さ(mm)
・(右)F:17.5・(左)F':7.5
ねじれ方向
R
許容トルク・歯面強さ(N・m)
・1800rpm時:188・・100rpm時:383・1200rpm時:217・300rpm時:310・30rpm時:457・600rpm時:265・900rpm時:237