曜日別特売
SIR2-120 KHK リングギヤ KHK(小原歯車工業) 83428347

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SIR2-120 KHK リングギヤ KHK(小原歯車工業) 83428347
SIR2-120 KHK リングギヤ KHK(小原歯車工業) 83428347

KHK リングギヤ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
歯数120
外径D(Φmm)286
内容量1個注文コード83428347品番SIR2-120
参考基準価格(税別)¥40,800販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
39,980

・大型、大歯数のリングギヤです。・切断してセグメントギヤとしてもご利用いただけます。

形状T1歯数120質量(kg)2.98外径D(Φmm)286バックラッシ(mm)0.12~0.28歯幅E(mm)20許容トルク(N・m[kgf・m])・曲げ強さ:42.1・歯面強さ:7.02モジュール(m)2基準円直径C(Φmm)240歯先円直径A(Φmm)236許容トルク・曲げ強さ(N・m)413許容トルク・歯面強さ(N・m)68.8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする