曜日別特売
SI0.8-60 KHK インターナルギヤ KHK(小原歯車工業) 83428444

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SI0.8-60 KHK インターナルギヤ KHK(小原歯車工業) 83428444
SI0.8-60 KHK インターナルギヤ KHK(小原歯車工業) 83428444

KHK インターナルギヤ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
モジュール(m)0.8
外径D(Φmm)75
歯数60
内容量1個注文コード83428444品番SI0.8-60
参考基準価格(税別)¥5,100販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

・内歯車の普及品です。・低価格で応用性に富んでいます。

種別内歯車材質S45C形状T1歯数60質量(kg)0.16外径D(Φmm)75バックラッシ(mm)0.05~0.16歯幅E(mm)8許容トルク(N・m[kgf・m])・曲げ強さ:1.57・歯面強さ:0.29モジュール(m)0.8基準円直径C(Φmm)48歯先円直径A(Φmm)46.4許容トルク・曲げ強さ(N・m)15.4許容トルク・歯面強さ(N・m)2.87
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする