曜日別特売
SI2-80 KHK インターナルギヤ KHK(小原歯車工業) 83428557

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SI2-80 KHK インターナルギヤ KHK(小原歯車工業) 83428557
SI2-80 KHK インターナルギヤ KHK(小原歯車工業) 83428557

KHK インターナルギヤ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
モジュール(m)2
外径D(Φmm)210
歯数80
内容量1個注文コード83428557品番SI2-80
参考基準価格(税別)¥18,950販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980

・内歯車の普及品です。・低価格で応用性に富んでいます。

種別内歯車材質S45C形状T1歯数80質量(kg)2.28外径D(Φmm)210バックラッシ(mm)0.12~0.28歯幅E(mm)20許容トルク(N・m[kgf・m])・曲げ強さ:31.7・歯面強さ:5.81モジュール(m)2基準円直径C(Φmm)160歯先円直径A(Φmm)156許容トルク・曲げ強さ(N・m)311許容トルク・歯面強さ(N・m)57
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする