曜日別特売
SV30-300 KHK スプラインジク KHK(小原歯車工業) 83428767

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SV30-300 KHK スプラインジク KHK(小原歯車工業) 83428767
SV30-300 KHK スプラインジク KHK(小原歯車工業) 83428767
SV30-300 KHK スプラインジク KHK(小原歯車工業) 83428767
SV30-300 KHK スプラインジク KHK(小原歯車工業) 83428767

KHK スプラインジク

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
歯数16
内容量1個注文コード83428767品番SV30-300
参考基準価格(税別)¥22,020販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

・SV ・SVIインボリュートスプライン軸およびボスは自動車用インボリュートスプライン JIS D 2001:1959 (歯面合わせ、バックラッシ0.06~0.15) を採用しております。・スプライン軸およびボスには調質を施し耐摩耗性を良くしています。

形状TB歯数16質量(kg)2バックラッシ(mm)0.06~0.15歯幅E(mm)270全長G(mm)300歯先円直径D(Φmm)29.67モジュール(m)1.667ボス径d(Φmm)(+0.25/+0.15):25ボス長さ(mm)(右)F:30
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする