※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KHK(小原歯車工業)
KHK ステンレスマイタ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
モジュール(m)
3
2.5
1.5
1
2
3
4
歯数
20
25
20
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
83429160
品番
SUMA3-20
参考基準価格(税別)
¥10,370
販売価格(税込)
¥10,888
販売価格(税別)
¥
9,898
バスケットに入れる
・追加工せずに使用できるステンレス製マイタです。
材質
ステンレス
形状
BK
歯数
20
質量(kg)
0.52
ねじ穴
サイズ:M5
バックラッシ(mm)
0.08~0.18
ボス径B(Φmm)
50
許容トルク(N・m[kgf・m])
・曲げ強さ:1.36・歯面強さ:0.18
歯先円直径D(Φmm)
64.24
組立距離E(mm)
58
全長F(mm)
39.84
歯先距離G(mm)
30.12
穴長さI(mm)
35
歯幅J(mm)
15
キー溝寸法(幅×深さ)(mm)
5×2.3
穴径(mm)
AH7:16
モジュール(m)
3
ねじ穴(Φmm)
L:11.5
基準円直径C(Φmm)
60
歯数比
1
ボス長さ(mm)
H:23
おさえ面径(Φmm)
K:31.57
許容トルク・曲げ強さ(N・m)
13.3
許容トルク・歯面強さ(N・m)
1.8