SSS1.5-12 KHK軸付平歯車 KHK(小原歯車工業) 83429230

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SSS1.5-12 KHK軸付平歯車 KHK(小原歯車工業) 83429230
SSS1.5-12 KHK軸付平歯車 KHK(小原歯車工業) 83429230
SSS1.5-12 KHK軸付平歯車 KHK(小原歯車工業) 83429230

KHK軸付平歯車

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
歯数12
モジュール(m)1.5
内容量1個注文コード83429230品番SSS1.5-12
参考基準価格(税別)¥3,270販売価格(税込)¥3,518
販売価格(税別)
3,198

・SS平歯車の少数歯数品(歯数10~13枚)を軸付タイプで用意しました。

種別平歯車材質S45C形状SB歯数12質量(kg)0.17軸径・(右)A:13.7・(左)A':13.7軸長(mm)・(右)F:100・(左)F':25バックラッシ(mm)0.10~0.22歯幅E(mm)15全長G(mm)140許容トルク(N・m[kgf・m])・曲げ強さ:1.02・歯面強さ:0.091歯先円直径D(Φmm)21モジュール(m)1.5基準円直径C(Φmm)18許容トルク・曲げ強さ(N・m)9.97許容トルク・歯面強さ(N・m)0.89
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする