曜日別特売
SSS1.5-10 KHK軸付平歯車 KHK(小原歯車工業) 83429248

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SSS1.5-10 KHK軸付平歯車 KHK(小原歯車工業) 83429248
SSS1.5-10 KHK軸付平歯車 KHK(小原歯車工業) 83429248
SSS1.5-10 KHK軸付平歯車 KHK(小原歯車工業) 83429248

KHK軸付平歯車

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
歯数10
モジュール(m)1.5
内容量1個注文コード83429248品番SSS1.5-10
参考基準価格(税別)¥2,840販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
2,798

・SS平歯車の少数歯数品(歯数10~13枚)を軸付タイプで用意しました。

種別平歯車材質S45C形状SB歯数10質量(kg)0.14軸径・(右)A:12.2・(左)A':12.2軸長(mm)・(右)F:100・(左)F':25バックラッシ(mm)0.10~0.22歯幅E(mm)15転位係数0.5全長G(mm)140許容トルク(N・m[kgf・m])・曲げ強さ:1.3・歯面強さ:0.073歯先円直径D(Φmm)19.35モジュール(m)1.5基準円直径C(Φmm)15許容トルク・曲げ強さ(N・m)12.7許容トルク・歯面強さ(N・m)0.71
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする