AGDL2-36R1 KHK ウォームホイール KHK(小原歯車工業) 83429476

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AGDL2-36R1 KHK ウォームホイール KHK(小原歯車工業) 83429476
AGDL2-36R1 KHK ウォームホイール KHK(小原歯車工業) 83429476
AGDL2-36R1 KHK ウォームホイール KHK(小原歯車工業) 83429476
AGDL2-36R1 KHK ウォームホイール KHK(小原歯車工業) 83429476
AGDL2-36R1 KHK ウォームホイール KHK(小原歯車工業) 83429476
AGDL2-36R1 KHK ウォームホイール KHK(小原歯車工業) 83429476

KHK ウォームホイール

商品レビューを投稿する
取扱い終了
歯数36
モジュール(m)呼称軸直角:2
内容量1個注文コード83429476品番AGDL2-36R1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥16,880

・複リードウォームギヤを使用すれば、歯車箱の組立距離を変えないでバックラッシの調整が可能になり、作業性やメンテナンス性が大変便利になります。・ピッチ精度が1級品の複リードウォームホイールです。・材料は耐摩耗性に優れたアルミニウム青銅製です。

種別ウォームホイール材質CAC702減速比36形状H1歯数36質量(kg)0.73ねじれ角3°41´バックラッシ(mm)0±0.045歯幅E(mm)18ボス径B(Φmm)45全長G(mm)33組立距離J(mm)51.5のど径D(Φmm)76穴径(mm)AH7:15モジュール(m)呼称軸直角:2基準円直径C(Φmm)72歯先円直径D'(Φmm)78ボス長さ(mm)F:15ねじれ方向R許容トルク・歯面強さ(N・m)・100rpm時:52.6・1200rpm時:28.4・1800rpm時:25・300rpm時:42・30rpm時:62.3・600rpm時:35.5・900rpm時:31.3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする