AGDL2.5-50R1 KHK ウォームホイール KHK(小原歯車工業) 83429528

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AGDL2.5-50R1 KHK ウォームホイール KHK(小原歯車工業) 83429528
AGDL2.5-50R1 KHK ウォームホイール KHK(小原歯車工業) 83429528
AGDL2.5-50R1 KHK ウォームホイール KHK(小原歯車工業) 83429528
AGDL2.5-50R1 KHK ウォームホイール KHK(小原歯車工業) 83429528
AGDL2.5-50R1 KHK ウォームホイール KHK(小原歯車工業) 83429528
AGDL2.5-50R1 KHK ウォームホイール KHK(小原歯車工業) 83429528

KHK ウォームホイール

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
歯数50
モジュール(m)呼称軸直角:2.5
内容量1個注文コード83429528品番AGDL2.5-50R1
参考基準価格(税別)¥41,170販売価格(税込)¥42,878
販売価格(税別)
38,980

・複リードウォームギヤを使用すれば、歯車箱の組立距離を変えないでバックラッシの調整が可能になり、作業性やメンテナンス性が大変便利になります。・ピッチ精度が1級品の複リードウォームホイールです。・材料は耐摩耗性に優れたアルミニウム青銅製です。

種別ウォームホイール材質CAC702減速比50形状HB歯数50質量(kg)1.93ねじれ角3°52´バックラッシ(mm)0±0.045歯幅E(mm)22ボス径B(Φmm)60全長G(mm)37組立距離J(mm)81のど径D(Φmm)130ウェブ厚H(mm)12リム径I(Φmm)108穴径(mm)AH7:15モジュール(m)呼称軸直角:2.5基準円直径C(Φmm)125歯先円直径D'(Φmm)132.5ボス長さ(mm)F:15ねじれ方向R許容トルク・歯面強さ(N・m)・100rpm時:174・1200rpm時:97.3・1800rpm時:84.3・300rpm時:141・30rpm時:208・600rpm時:120・900rpm時:106
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする