AGDL3-36R1 KHK ウォームホイール KHK(小原歯車工業) 83429537

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AGDL3-36R1 KHK ウォームホイール KHK(小原歯車工業) 83429537
AGDL3-36R1 KHK ウォームホイール KHK(小原歯車工業) 83429537
AGDL3-36R1 KHK ウォームホイール KHK(小原歯車工業) 83429537
AGDL3-36R1 KHK ウォームホイール KHK(小原歯車工業) 83429537
AGDL3-36R1 KHK ウォームホイール KHK(小原歯車工業) 83429537
AGDL3-36R1 KHK ウォームホイール KHK(小原歯車工業) 83429537

KHK ウォームホイール

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
歯数36
モジュール(m)呼称軸直角:3
内容量1個注文コード83429537品番AGDL3-36R1
参考基準価格(税別)¥48,400販売価格(税込)¥50,578
販売価格(税別)
45,980

・複リードウォームギヤを使用すれば、歯車箱の組立距離を変えないでバックラッシの調整が可能になり、作業性やメンテナンス性が大変便利になります。・ピッチ精度が1級品の複リードウォームホイールです。・材料は耐摩耗性に優れたアルミニウム青銅製です。

種別ウォームホイール材質CAC702減速比36形状H1歯数36質量(kg)2.32ねじれ角3°54´バックラッシ(mm)0±0.045歯幅E(mm)28ボス径B(Φmm)60全長G(mm)45組立距離J(mm)76のど径D(Φmm)114穴径(mm)AH7:20モジュール(m)呼称軸直角:3基準円直径C(Φmm)108歯先円直径D'(Φmm)117ボス長さ(mm)F:17ねじれ方向R許容トルク・歯面強さ(N・m)・100rpm時:160・1200rpm時:85.6・1800rpm時:73.4・300rpm時:128・30rpm時:193・600rpm時:107・900rpm時:93.8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする