AGDL3.5-36R1 KHK ウォームホイール KHK(小原歯車工業) 83429564

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AGDL3.5-36R1 KHK ウォームホイール KHK(小原歯車工業) 83429564
AGDL3.5-36R1 KHK ウォームホイール KHK(小原歯車工業) 83429564
AGDL3.5-36R1 KHK ウォームホイール KHK(小原歯車工業) 83429564
AGDL3.5-36R1 KHK ウォームホイール KHK(小原歯車工業) 83429564
AGDL3.5-36R1 KHK ウォームホイール KHK(小原歯車工業) 83429564
AGDL3.5-36R1 KHK ウォームホイール KHK(小原歯車工業) 83429564

KHK ウォームホイール

商品レビューを投稿する
取扱い終了
歯数36
モジュール(m)呼称軸直角:3.5
内容量1個注文コード83429564品番AGDL3.5-36R1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥66,940

・複リードウォームギヤを使用すれば、歯車箱の組立距離を変えないでバックラッシの調整が可能になり、作業性やメンテナンス性が大変便利になります。・ピッチ精度が1級品の複リードウォームホイールです。・材料は耐摩耗性に優れたアルミニウム青銅製です。

種別ウォームホイール材質CAC702減速比36形状H1歯数36質量(kg)3.61ねじれ角3°47´バックラッシ(mm)0±0.045歯幅E(mm)32ボス径B(Φmm)70全長G(mm)50組立距離J(mm)89.5のど径D(Φmm)133穴径(mm)AH7:20モジュール(m)呼称軸直角:3.5基準円直径C(Φmm)126歯先円直径D'(Φmm)136.5ボス長さ(mm)F:18ねじれ方向R許容トルク・歯面強さ(N・m)・100rpm時:242・1200rpm時:127・1800rpm時:109・300rpm時:193・30rpm時:293・600rpm時:160・900rpm時:141
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする