曜日別特売
SRCPF20-2000HL KHK レーザヤキイレCPラック KHK(小原歯車工業) 83430377

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SRCPF20-2000HL KHK レーザヤキイレCPラック KHK(小原歯車工業) 83430377
SRCPF20-2000HL KHK レーザヤキイレCPラック KHK(小原歯車工業) 83430377

KHK レーザヤキイレCPラック

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
モジュール(m)6.3662
全長A(mm)2040
歯数102
内容量1個注文コード83430377品番SRCPF20-2000HL
参考基準価格(税別)¥147,600販売価格(税込)¥153,780
販売価格(税別)
139,800

・歯面レーザ焼入したCPラックで、耐摩耗性とコストのバランスが良い製品です。・歯部以外は追加工が可能です。

種別ラック材質S45C形状RF歯数102質量(kg)51.5ピッチ(mm)CP20全長A(mm)2040バックラッシ(mm)0.22~0.54許容伝達力(N[kgf・m])・曲げ強さ:3732・歯面強さ:1843歯幅B(mm)60かみあい高さD(mm)53.63高さC(mm)60モジュール(m)6.3662許容伝達力・曲げ強さ(N)36600許容伝達力・歯面強さ(N)18100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする