※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KHK(小原歯車工業)
KHK レーザヤキイレCPラック
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
モジュール(m)
4.7746
1.5915
3.1831
6.3662
4.7746
全長A(mm)
2040
1000
2050
1500
2040
1005
歯数
136
200
205
75
410
50
102
300
67
100
150
136
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
83430429
品番
SRCPF15-2000HL
参考基準価格(税別)
¥103,300
販売価格(税込)
¥109,978
販売価格(税別)
¥
99,980
バスケットに入れる
・歯面レーザ焼入したCPラックで、耐摩耗性とコストのバランスが良い製品です。・歯部以外は追加工が可能です。
種別
ラック
材質
S45C
形状
RF
歯数
136
質量(kg)
36.2
ピッチ(mm)
CP15
全長A(mm)
2040
バックラッシ(mm)
0.20~0.47
許容伝達力(N[kgf・m])
・曲げ強さ:2333・歯面強さ:1095
歯幅B(mm)
50
かみあい高さD(mm)
45.23
高さC(mm)
50
モジュール(m)
4.7746
許容伝達力・曲げ強さ(N)
22900
許容伝達力・歯面強さ(N)
10700