曜日別特売
KRF1.5-1000H KHK ラック KHK(小原歯車工業) 83431820

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KRF1.5-1000H KHK ラック KHK(小原歯車工業) 83431820
KRF1.5-1000H KHK ラック KHK(小原歯車工業) 83431820

KHK ラック

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
モジュール(m)1.5
歯数212
内容量1個注文コード83431820品番KRF1.5-1000H
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は29,980円となります。
参考基準価格(税別)¥31,100販売価格(税込)¥31,878
販売価格(税別)
28,980

・高強度で長寿命、コンパクト設計向きの強靭な焼入れラックです。・KRF調質ラックより歯面強さを5割アップ。・コンパクトな設計向きの強靭なラックです。

種別ラック材質SCM440形状RF歯数212質量(kg)2.18全長A(mm)999.03許容伝達力(N[kgf・m])・曲げ強さ:320・歯面強さ:175歯幅B(mm)15かみあい高さD(mm)18.5高さC(mm)20モジュール(m)1.5許容伝達力・曲げ強さ(N)3140許容伝達力・歯面強さ(N)1710
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする