KRCPF10-1000H KHK CPラック KHK(小原歯車工業) 83431917

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KRCPF10-1000H KHK CPラック KHK(小原歯車工業) 83431917
KRCPF10-1000H KHK CPラック KHK(小原歯車工業) 83431917
KRCPF10-1000H KHK CPラック KHK(小原歯車工業) 83431917

KHK CPラック

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
モジュール(m)3.1831
歯数100
内容量1個注文コード83431917品番KRCPF10-1000H
参考基準価格(税別)¥51,800販売価格(税込)¥54,978
販売価格(税別)
49,980

・KRCPF調質ラックより歯面強さを5割アップ。・コンパクトな設計向きの強靭なラックです。

種別ラック材質SCM440形状RF歯数100質量(kg)7.49ピッチ(mm)CP10全長A(mm)1000バックラッシ(mm)0.10~0.41許容伝達力(N[kgf・m])・曲げ強さ:1360・歯面強さ:786歯幅B(mm)30かみあい高さD(mm)31.82高さC(mm)35モジュール(m)3.1831許容伝達力・曲げ強さ(N)13300許容伝達力・歯面強さ(N)7710
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする