※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KHK(小原歯車工業)
KHK CPラック
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
モジュール(m)
1.5915
3.1831
1.5915
歯数
200
100
200
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
83431926
品番
KRCPF5-1000H
参考基準価格(税別)
¥31,100
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
・KRCPF調質ラックより歯面強さを5割アップ。・コンパクトな設計向きの強靭なラックです。
種別
ラック
材質
SCM440
形状
RF
歯数
200
質量(kg)
2.17
ピッチ(mm)
CP5
全長A(mm)
1000
バックラッシ(mm)
0.05~0.31
許容伝達力(N[kgf・m])
・曲げ強さ:339・歯面強さ:189
歯幅B(mm)
15
かみあい高さD(mm)
18.41
高さC(mm)
20
モジュール(m)
1.5915
許容伝達力・曲げ強さ(N)
3330
許容伝達力・歯面強さ(N)
1850