曜日別特売
SRCPFD20-1000HJ KHK CPラック KHK(小原歯車工業) 83431978

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SRCPFD20-1000HJ KHK CPラック KHK(小原歯車工業) 83431978
SRCPFD20-1000HJ KHK CPラック KHK(小原歯車工業) 83431978

KHK CPラック

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
モジュール(m)6.3662
歯数50
内容量1個注文コード83431978品番SRCPFD20-1000HJ
参考基準価格(税別)¥96,400販売価格(税込)¥104,478
販売価格(税別)
94,980

・Jシリーズとは、標準歯車のベースに、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。

種別ラック材質S45C形状RD歯数50質量(kg)24.5ピッチ(mm)CP20全長A(mm)1000寸法F(mm)取付穴位置:60寸法E(mm)取付穴位置:23穴数取付穴位置寸法:6寸法(mm)・形状・取付穴H:17.5・取付穴I:26・取付穴J:18寸法G(mm)取付穴位置:220バックラッシ(mm)0.18~0.58許容伝達力(N[kgf・m])・曲げ強さ:3390・歯面強さ:2120歯幅B(mm)60かみあい高さD(mm)53.63高さC(mm)60モジュール(m)6.3662使用ねじ取付穴位置寸法:M16許容伝達力・曲げ強さ(N)33300許容伝達力・歯面強さ(N)20800
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする