曜日別特売
SRCPFD10-1000HJ KHK CPラック KHK(小原歯車工業) 83432005

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SRCPFD10-1000HJ KHK CPラック KHK(小原歯車工業) 83432005
SRCPFD10-1000HJ KHK CPラック KHK(小原歯車工業) 83432005

KHK CPラック

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
モジュール(m)3.1831
歯数100
内容量1個注文コード83432005品番SRCPFD10-1000HJ
参考基準価格(税別)¥36,000販売価格(税込)¥39,578
販売価格(税別)
35,980

・Jシリーズとは、標準歯車のベースに、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。

種別ラック材質S45C形状RD歯数100質量(kg)7.29ピッチ(mm)CP10全長A(mm)1000寸法F(mm)取付穴位置:50寸法E(mm)取付穴位置:14穴数取付穴位置寸法:6寸法(mm)・形状・取付穴H:10.8・取付穴I:17.5・取付穴J:11寸法G(mm)取付穴位置:180バックラッシ(mm)0.10~0.30許容伝達力(N[kgf・m])・曲げ強さ:848・歯面強さ:508歯幅B(mm)30かみあい高さD(mm)31.82高さC(mm)35モジュール(m)3.1831使用ねじ取付穴位置寸法:M10許容伝達力・曲げ強さ(N)8320許容伝達力・歯面強さ(N)4980
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする