SRCPFD15-500J KHK CP穴加工ラック KHK(小原歯車工業) 83432258

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SRCPFD15-500J KHK CP穴加工ラック KHK(小原歯車工業) 83432258
SRCPFD15-500J KHK CP穴加工ラック KHK(小原歯車工業) 83432258
SRCPFD15-500J KHK CP穴加工ラック KHK(小原歯車工業) 83432258

KHK CP穴加工ラック

商品レビューを投稿する
取扱い終了
モジュール(m)3.1831
歯数33
内容量1個注文コード83432258品番SRCPFD15-500J
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥27,200

・Jシリーズとは、標準歯車のベースに、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。

仕様●許容伝達力(kgf)曲げ強さ:2330●許容伝達力(kgf)歯面強さ:462種別ラック材質S45C形状RD歯数33質量(kg)8.47ピッチ(mm)CP15寸法H(mm)(取付穴形状)15.2全長A(mm)495高さ(C)(mm)50寸法F(mm)(取付穴位置)27.5寸法E(mm)(取付穴位置)20穴数(取付穴位置寸法)3寸法I(mm)(取付穴形状)23寸法J(mm)(取付穴形状)16寸法G(mm)(取付穴位置)150バックラッシ(mm)0.16~0.51歯幅B(mm)50かみあい高さD(mm)45.23モジュール(m)3.1831使用ねじ(取付穴位置寸法)M14許容伝達力・曲げ強さ(N)22900許容伝達力・歯面強さ(N)4530
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする